小林工業
小林工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
小林工業の グラス・食器・カトラリー
小林工業の 箸・カトラリー・箸置き
LW No.12500 18-10ミルトア・ピンクゴールド ティースプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74289514
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
シャープでスタイリッシュなデザインでありながらもモダンな表情を合わせ持つカトラリーシリーズ。シンプルな形状のハンドルは独特な光沢のある「ブラスト」仕上になっています。
材質
18-10 ステンレススチール、ハンドルブラスト仕上
全長(mm)
136
形状
ティースプーン
仕上
18-10 ピンクゴールド
食器の種類
洋食器