イケダ(池田プラスチック販売)
イケダ(池田プラスチック販売)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イケダ(池田プラスチック販売)の グラス・食器・カトラリー
イケダ(池田プラスチック販売)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IKD 18-8さざ波小判ボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
楕円皿
長辺(mm)
205
短辺(mm)
135
高さ(mm)
27
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
サイズ(inch)
8