IKD 18-8スープ皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74290354 品番-
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状丸皿 直径(Φmm)230 高さ(mm)27 材質18-8ステンレス 電子レンジ× 食器洗浄機 外径×高さH(Φmm×mm)230×27 サイズ(inch)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする