イケダ(池田プラスチック販売)
イケダ(池田プラスチック販売)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
イケダ(池田プラスチック販売)の グラス・食器・カトラリー
イケダ(池田プラスチック販売)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
IKD 18-8ライス皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74290397
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
255
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外径(Φmm)
255
サイズ(inch)
10