台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カフェプレートセレクション オーバルプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291018
品番
SS-910
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
楕円皿
長辺(mm)
255
短辺(mm)
182
高さ(mm)
47
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
色
アイボリー(IV)
外形寸法(mm)
255×182×H47