台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パズルコバチ 桜小鉢・小
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291377
品番
KD-209
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
長辺(mm)
95
短辺(mm)
72
高さ(mm)
38
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
イエロー(Y)
形状
桜
容量(mL)
80
外形寸法(mm)
95×72