台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
李園 小判皿 小
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291474
品番
CD-11-E
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
縁起のいい李と双喜紋を更紗風にアレンジ。モダンチャイナが生まれました。
形状
楕円皿
長辺(mm)
201
短辺(mm)
135
高さ(mm)
20
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外形寸法(mm)
201×135×H20
食器の種類
中華食器