台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
李園 小判皿 中
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291483
品番
CD-10-E
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
縁起のいい李と双喜紋を更紗風にアレンジ。モダンチャイナが生まれました。
形状
楕円皿
長辺(mm)
254
短辺(mm)
184
高さ(mm)
21
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
外形寸法(mm)
254×184×H21
食器の種類
中華食器