台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
デュールムー ラーメン丼
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291596
品番
MC-11-DM
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
58
容量(mL)
750
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
外径×高さH(Φmm×mm)
170×58
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可