USB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhone

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74298499 品番 EC-ACD04WH
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。
USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。
縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。

付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m) その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載 ホワイト 質量(g)約230 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-Aポート×10 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)1.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計60 使用地区日本 USBポート数USB-Aポート×10 プラグ形状耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流10ポート合計12A、1ポート最大2.4A

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
充電

商品届いて1か月たってませんが、電源が入らなくなった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
74298483
2022-08-24
用途:
社員の空調付きベストやインカム機器の充電
その他業種

一度にたくさん充電が出来て、充電器が、縦にも横にも使えます。

2024-10-09
用途:
タブレットやスマホの充電
建設業・工事業

USBの口数が多いのは非常にありがたかったが、充電時音が発生する。就寝時に充電すると、その音が気になる。仕事に使うなら気にならないくらいの音だが…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする