※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの リラックスチェア・ダイニングチェア
アズワンの ダイニングチェア
木製スタッキングチェア 合皮張り(アーム無し)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
74301158
品番
61-343-9-3
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥62,700
販売価格(税別)
¥
57,000
バスケットに入れる
色
ベージュ
全高(mm)
70
座面高さ(mm)
415
本体質量(kg)
7.2
質量(kg)
7.2
タイプ
組立品(お客様にて)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53.5×58×7
座高(mm)
415
アズワン品番
61-7314-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルは61-341-1〜6。
※組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。
※プラスドライバー必要。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000