61-380-2-3 ワイヤーバスケット アズワン 74311807

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーバスケット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズW23(下部19)×D17(下部13)×H11.5cm 注文コード74311807 品番61-380-2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品はサイズ・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
種別S クローム サイズW23(下部19)×D17(下部13)×H11.5cm 素材スチール製 クロームメッキ 仕様バスケットSサイズには61-380-11-1のSSサイズ置き台をご使用ください。 アズワン品番61-7337-55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74311807
2019-12-06
用途:
スーパー銭湯に行く時に使用してます。
飲食業

ちょうど良い大きさで丈夫でシャンプーなど洗面用具など入れれて持ちやすくて、とても重宝してます。買って良かったです(o^^o)ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする