※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーバスケット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74311843 品番 61-380-2-7
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200
種別L アイボリー サイズW40(下部32.5)×D28(下部21)×H20cm 素材スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装 仕様バスケットLサイズには61-380-11-3のMサイズ置き台をご使用ください。 アズワン品番61-7337-59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74311807
2019-12-06
用途:
スーパー銭湯に行く時に使用してます。
飲食業

ちょうど良い大きさで丈夫でシャンプーなど洗面用具など入れれて持ちやすくて、とても重宝してます。買って良かったです(o^^o)ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする