61-380-2-11 ワイヤーバスケット アズワン 74311886

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワイヤーバスケット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 74311886 品番 61-380-2-11
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500
種別S ブラウン サイズW23(下部19)×D17(下部13)×H11.5cm 素材スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装 仕様バスケットSサイズには61-380-11-1のSSサイズ置き台をご使用ください。 アズワン品番61-7337-63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74311807
2019-12-06
用途:
スーパー銭湯に行く時に使用してます。
飲食業

ちょうど良い大きさで丈夫でシャンプーなど洗面用具など入れれて持ちやすくて、とても重宝してます。買って良かったです(o^^o)ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする