LCD-013-1080P本体

LCD-013-1080P 13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318293 LCD-013-1080P 13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318293 LCD-013-1080P 13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318293 LCD-013-1080P 13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318293 LCD-013-1080P 13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318293 LCD-013-1080P 13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ 74318293

13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74318293 品番LCD-013-1080P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属

用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約325×205×38 質量(g)約670 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部13.3インチ TFT LCD メモリーUSB(再生可能) 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 使用場所屋内 入力電源(V)DC12/1A
注意
LCD-013-1080P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74318293
2023-01-20
用途:
展示会でのミニサイネージとして
サービス業

展示会出品の際に長机1本くらいのスペースにぴったりのサイズ感です。
USBに動画を入れて接続すれば、自動認識して繰り返し再生してくれます。
また、HDMI入力もあるので、他の使い方もできそうです。
出来ればモバイルバッテリー内蔵だとより使用範囲が広がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする