タイヤゲージ エアーチャックガン式

(262件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74356747 品番-
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。

最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0〜1000 用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。取り扱い説明書を確認の上ご使用ください。
※タイヤ内の圧力が高いほど押し上げる力が強くなるため、圧力が高いと滑る感覚が出てきます。手でホースを抑押さえていただくか、グリップ力のあるチャックに交換をお願いします。
※先端チャックはホースと一体型になっているため、タイヤエアーチャックショートタイプ兼用型の接続はできません。
※バルブにバルブコアが装着されていなくても、エアを充填する事は可能です。但しコア無しバルブに充填の際にはチャックが離れないようホースを持ちながら充填願います。
※使用時にはコンプレッサーが必要です。
※スペアホースの取り扱いはございません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:438680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 262
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく安いのが良いです!これなら数年使って壊れても簡単に買い換えできます。ゲージ(空気圧)は意外と正確ですが、使い続けていると徐々に狂いだす感じ。正確を期すなら別途ゲージは用意した方が良いですが目安にはじゅうぶんなります。2年ほど使用していたら空気補充時にエアモレが発生。ガングリップの付近からの漏れのようですが価格を考えれば元は取れました。満足です。

対象商品:
74356747
2026-01-22
用途:
車やバイクのタイヤ空気圧補充
SOUL ART&ROD 様

2年位でタイヤエアゲージに不具合が出る為、毎回買い替えしてますが、とてもリーズナブルな価格で大変助かっております。
動作も問題無く、良い商品だと思います。

2025-12-28
用途:
エアー補充
製造業

2度くらい買い換えてますが良くて2年、短くて今回1年。今回タイヤ交換時に使用した処トリガー部分やら色々な所からエアー漏れして急遽買い替えました。
他メーカーもいずれ漏れるので買い替えた方が無難だし、それなら安価な方が良いで購入しました。

対象商品:
74356747
2026-02-18
用途:
自動車整備
サービス業

使いやすくて良い感じでした。
車が複数台あるので、整備に活躍しております。

2026-01-20
用途:
エアーチェック等
個人のお客様

タイヤ交換の際コンプレッサーに繋いでエアーを入れたり
コンプレッサーに繋がなくても普段からエアーチェックできるので最高!

対象商品:
74356747
2026-01-09
用途:
車やバイクのタイヤに空気入れに使用
相沢工房 様 (製造業)

安いので、あまり長くは使えませんね…へんな所から空気ぐ漏れて来ます。
ただ、操作性は良いので、ダメになったらドンドン新しい物に変えて行くスタイルでリピートしてます。

対象商品:
74356747
2026-01-26
用途:
バイクのタイヤ等の空気入れに
有限会社手塚商事 様 (サービス業)

すごく使いやすくコストパフォーマンスもいいとおもいます。

対象商品:
74356747
2026-01-27
用途:
タイヤ、エアー調整
野津コルト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いがっては、良いですね!毎日使ってますが、耐久性は、良くないですが、値段からすると仕方ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする