タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応

(121件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74384038 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。

最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0〜800(0〜0.8MPa) 用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1〜0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※エアーチャックがタイヤ側バルブに対して垂直に入っているか確認の上ご使用ください。曲がっているとエアーが漏れる場合があります。
※虫ゴムのないバルブには使用できません。
※接続部がプラグになっているため、エアーチャック部の交換はできません。
※まれにお手持ちのソケットとの相性によって接続が合わない場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 121
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
タイヤのエヤーの点検と補充
不動産業

満足しています、GSスタンドでのチェックが 先着者等により
いつでも 出来ないので、自宅にコンプレッサーを
設置して使用していますので、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
74384038
2025-11-30
用途:
トラックのエアー注入
有限会社田島工機 様

トラックのタイヤにエアーを入れる為に購入しました注入口が2箇所ある為に内側にエアーバルブがあるタイヤにも大変入れやすく便利な商品です

1人が参考にしています
2026-03-05
用途:
トラックダブルタイヤの内側
卸売・小売業

内側が使いずらかった。まともにまっすぐ入っていかず苦労した。
いつまでもプシュプシュシューっと失敗。
ノズル全長がもう少し長いほうがいいのではないか

2025-10-13
用途:
耐圧
農・林・水産業

丁度 耐圧口バルブと手持ち圧力ゲージ間のゴム長さが確認しやすい長さです

2025-06-21
用途:
タイヤ交換時の空圧測定に使用している。
丸山設計 様

タイヤ交換時の空圧測定に使用している。減圧ボタンがあり便利です。

1人が参考にしています
2025-07-03
用途:
空気入れ

1.5tトラックのダブルタイヤでの使用で重宝しています。
タイヤを外さずに空気を入れることができるので便利です。

2024-12-21
用途:
メンテナンスで
有限会社オートステージカタセ 様

以前と使っていたのと同じタイプで慣れているので使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
74384038
2025-04-22
用途:
自動車のタイヤの空気圧伸行補充
吉田商会 様 (サービス業)

大変使い易く重宝しますいます。トラックなどにも使えるので便利です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする