- タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 74413824 - タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 74413824 - タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 74413824 - タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 74413824

タイヤゲージ グリップタイプ

(97件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74413824 品番-
販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。

材質
本体:ナイロン
ホース:合成ゴム
チャック:真鍮・スチール
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ
プラグ:G1/4管用平行オネジ
最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40〜800(0.04〜0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 常用使用圧力(MPa)0.1〜0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 弁の種類オープンタイプ
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※目盛は1200kPaまでありますが、保証値は800kPaまでとなります。
※本製品を操作する際にレバーを軽く握るとエアーが抜け、減圧できます。不良によるエアー漏れではございません。
※チャック部分にバルブ機能のないオープンタイプ仕様の商品です。
※チャックのクリップ部のみの販売はしておりません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-03
用途:
車の空気圧チェック

社用車の空気圧をチェックするために購入しました。使いやすいです。余談ですが子供用の自転車には使えませんでした笑

対象商品:
74413824
2025-08-02
用途:
タイヤの空気圧調整
自動車・二輪車・自転車関連業

ゲージも大きくグリップも握りやすくてよかったです。

2025-02-05
用途:
車両の管理
その他業種

実家のコンプレッサーにつないで使用中。ちょっと奮発しましたが、家族一人一台所有の地域なので、使いやすさのメリットは大きいです。エアーの出し入れが出来て、レバーの感触もしっかりしており、満足できるタイヤゲージです。

2人が参考にしています
対象商品:
74413824
2025-03-10
用途:
自動車、重機などの空気入に使用
民宿おのでら館 様 (その他業種)

グリップがしっかりしていて、すごく使いやすいです!空気圧メ―タが非常に見やすいです!

1人が参考にしています
2025-04-24
用途:
自家用車のエアーチェック
有限会社ルック 様

概ね満足しています。
ただ、使用方法には特に問題ないと思いますが、
バルブ口からエアー漏れする時が低い確率であります。

対象商品:
74413824
2025-03-04
用途:
自動車点検整備
株式会社内藤技研 様

タイヤチェンジャー用がダメになったので、こちらを試してみました。普通車ではゲージのスケールはココまで必要ないのですが、プライス的に満足です。

2024-12-23
用途:
タイヤ空気圧点検
卸売・小売業

価格以上にしっかりしていて満足しています。接続部もいいです。他店でも購入を検討します。

1人が参考にしています
対象商品:
74413824
2024-12-26
用途:
自動車、重機などの空気入に使用
民宿おのでら館 様 (その他業種)

グリップも握りやすく非常に使い勝手がいいです!とても満足しております!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする