リヒトラブ
Mutual ファイルケース A4 コピー用紙270枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
テラコッタオレンジ
ディープグリーン
スレートブルー
ライトブルー
アイボリー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74742660
品番
A2029-16
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
180°フルオープンでA4書類や小物をまとめて収納できる。
用途
取扱説明書などの冊子をまとめて収納したり、小さなおもちゃや小物を整理して収納するのにおすすめです。本体は適度な厚みがあるので、棚に立てて収納することもできます。
材質
表紙:ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、本体・フレーム:ポリプロピレン
色
アイボリー
質量(g)
206
規格
A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×30×322
収納枚数(枚)
コピー用紙270
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません