#Lサイズ(637247) DR-3926J RAINMAX ライトショートレインジャケット クリームベージュ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817621

#Lサイズ(637247) DR-3926J RAINMAX ライトショートレインジャケット クリームベージュ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817621
#Lサイズ(637247) DR-3926J RAINMAX ライトショートレインジャケット クリームベージュ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817621
#Lサイズ(637247) DR-3926J RAINMAX ライトショートレインジャケット クリームベージュ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817621

DR-3926J RAINMAX ライトショートレインジャケット クリームベージュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード74817621品番#Lサイズ(637247)
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

薄手素材で軽やかなショートレインジャケット
裾からの水の吸い上げが起きにくい2.5層生地で、立ち込み時にも快適に着用可能。生地裏は肌離れしやすいよう凹凸のあるものを採用し快適に着用可能。フロントには止水ビスロンファスナーを採用。脇ポケットは止水ファスナーを採用し、高めの位置に設けることで浸水を軽減。二重袖口は裏にもシームテープを施すことで手を水中に入れても浸水しにくい仕様へアップデート。内ポケットを設けることで糸くずや小物の収納に便利。

サイズ
L
色
クリームベージュ
生地
【表】ナイロン100%(裏面:ポリウレタンコーティング)、【裏(メッシュ)】ナイロン82% ポリウレタン18%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする