#Sサイズ(637261) DE-8526 ICEDRY サンブロックジャケット ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817806

#Sサイズ(637261) DE-8526 ICEDRY サンブロックジャケット ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817806
#Sサイズ(637261) DE-8526 ICEDRY サンブロックジャケット ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817806
#Sサイズ(637261) DE-8526 ICEDRY サンブロックジャケット ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817806
#Sサイズ(637261) DE-8526 ICEDRY サンブロックジャケット ブラック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74817806

DE-8526 ICEDRY サンブロックジャケット ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード74817806品番#Sサイズ(637261)
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

日陰をまとうICEDRY(R)ジャケット
太陽に晒されやすいフード、フェイス、腕部にはUVケア(UPF40)、吸水速乾、接触冷感のあるICEDRY(R)に遮熱性能も併せ持つ素材を採用。
Tシャツを着ると重なってしまう身頃部分には通気性の高いメッシュ素材で切り替えることで快適な着心地を提供。
フードにフェイスカバーが付いており、必要時のみ使用することが可能。目元の際までしっかりカバーできるようなパターン設計。
胸ファスナーポケット、フィンガーループ付き。フード先には風によるバタつきを防ぐスピンドルアジャスターを搭載。

サイズ
S
色
ブラック
本体
ポリエステル74% ポリウレタン26%
素材
【切替部分】ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする