曜日別特売
NWMC07 小容量圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 74824605

※豪熱大火力イメージ代表画像1.

NWMC07 小容量圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 74824605
NWMC07 小容量圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 74824605
NWMC07 小容量圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 74824605
NWMC07 小容量圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 74824605
NWMC07 小容量圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 74824605
NWMC07 小容量圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 74824605
NWMC07 小容量圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 74824605
NWMC07 小容量圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 74824605
NWMC07 小容量圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 74824605
NWMC07 小容量圧力IH炊飯ジャー 象印マホービン 74824605

小容量圧力IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74824605
品番
NWMC07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

大火力で芯までふっくら、おいしく炊き上げる豪熱大火力シリーズの小容量サイズ。
内釜のフッ素加工は3年間無償交換します。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」
釜全体に熱が伝わる形状に加え、IH加熱と相性の良く、発熱効率の高い鉄を釜外面にコーティングし、炊きムラを抑えます。
家族好みの食感に進化する!49通りの「わが家炊き」メニュー
お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんのかたさや粘りの感想を入力するだけで、炊き方を微調整し、新米や古米、どんな銘柄でも好みの食感に進化させます。

質量(kg)
5.5
色
スレートブラック(BZ)
消費電力(W)
(炊飯時)1140
高さ(cm)
(ふた開き時)42.5
消費電力量(Wh)
(1回あたりの炊飯時)105、(1時間あたりの保温時)14.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)23×30.5×20.5
年間消費電力量(kW)
47.3h/年(エコ炊飯)(目標年度2008年度)
省エネ基準達成率(%)
106(エコ炊飯)(目標年度2008年度)
炊飯容量
(白米)0.09~0.72L(0.5~4合炊き)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする