4901987218852 抗菌おにぎりホイル 各種 東洋アルミエコープロダクツ 74826520

正面

抗菌おにぎりホイル 各種

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本(4m)
デザイン
サンカク柄
注文コード
74826520
品番
4901987218852
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

吸湿性&包みやすさがさらにアップ!抗菌やくっつきにくい加工はそのままに、吸湿紙を「丈夫でしなやかな紙」に改良したことで、吸湿力が約35%向上!※メーカー従来品比。さらに、紙の反発が減ったことで、おにぎりやサンドイッチがより包みやすくなった。箱の強度UP!破損を防ぐ&カットしやすい。

デザイン
サンカク柄
注意
※・この製品は、おにぎりやサンドイッチなどを包むためのものです。
※・印刷面が食品に触れると色が移る恐れがあります。印刷されたアルミはく面には食材をのせないでください。
※・直火加熱する料理等には使用しないでください。
※・電子レンジではご使用いただけません。
※・湿気の多い場所や湯気のあたる場所で保管すると変色することがあります。
※・梅干し・みそ・しょうゆ等の酸分や塩分の強い食品を長時間包んでおくと、変色したり、浸されて穴があくことがあります。
※・熱いおにぎりを包んだ場合、変色することがあります。これはアルミはくが酸化したためで、害はありません。
※・おにぎりを包んですぐ開いたり、水分の少ないものを包むと、吸湿紙にくっつくことがあります。
※・ゴミとして処理する場合は、お住まいの自治体の区分に従ってください。
※・使用目的以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする