※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(13個)
1パック(13個)
1パック(7個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(20個)
1パック(8個)
1パック(25個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(9個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M2.6
M2.5
M2.6
M2
M4
M3
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
3
3
10
6
4
5
2
14
15
20
16
12
30
25
8
18
35
40
ねじピッチ
0.45
0.45
0.4
0.7
0.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全74種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
74965190
品番
2.6×3
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
SCM435相当
長さ(mm)
3
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.3
表面処理
三価ブラック
寸法e(mm)
1.427
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M2.6
寸法df(mm)
M2.6