3×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74967265

 

3×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74967265
3×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74967265

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ0.5
内容量1パック(20個)注文コード74967265品番3×10
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質SCM435相当長さ(mm)10ねじピッチ0.5寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0寸法S(mm)1.5表面処理三価ブラック寸法e(mm)1.73先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)2穴の形状六角穴ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする