4×4 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74967737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×4 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74967737
4×4 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74967737

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)4
ねじピッチ0.7
内容量1パック(25個)注文コード74967737品番4×4
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
材質SCM435相当長さ(mm)4ねじピッチ0.7寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5寸法S(mm)2表面処理三価ブラック寸法e(mm)2.3先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)2.5穴の形状六角穴ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする