3×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74968611

3×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74968611
3×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74968611

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
ねじピッチ0.5
内容量1パック(25個)注文コード74968611品番3×8
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質SCM435相当長さ(mm)8ねじピッチ0.5寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0寸法S(mm)1.5表面処理三価ブラック寸法e(mm)1.73先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)2穴の形状六角穴ねじの呼びM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする