6×30 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74970510

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74970510
6×30 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 74970510

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)30
ねじピッチ1
内容量1パック(7個)注文コード74970510品番6×30
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
材質SCM435相当長さ(mm)30ねじピッチ1寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5寸法S(mm)3表面処理三価ブラック寸法e(mm)3.44先端形状平先頭部形状六角穴付き寸法dp(mm)4穴の形状六角穴ねじの呼びM6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする