曜日別特売
FK-PNW FLAT in キッチンペーパーホルダー 伸晃 74995518

FK-PNW FLAT in キッチンペーパーホルダー 伸晃 74995518
FK-PNW FLAT in キッチンペーパーホルダー 伸晃 74995518
FK-PNW FLAT in キッチンペーパーホルダー 伸晃 74995518
FK-PNW FLAT in キッチンペーパーホルダー 伸晃 74995518
FK-PNW FLAT in キッチンペーパーホルダー 伸晃 74995518

FLAT in キッチンペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74995518
品番
FK-PNW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

磁石式で取り付けできるキッチンペーパーホルダー。冷蔵庫やホーロー製の壁に貼り付けられるので壁に穴や傷をつける心配がありません。マグネットなので何度でも取り外しができ、使いやすい位置に簡単に設置ができる便利なアイテム。フラットなので使用しない時も邪魔になりません。シンプルでおしゃれなホワイトカラーで様々なキッチンに馴染みます。

材質
本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石
色
ホワイト
本体質量(g)
90
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
7.6×1.75×9.6
耐荷重(g)
500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする