曜日別特売
- トトノ 吊り戸棚用 マルチストッカー Richell(リッチェル) 74995570

- トトノ 吊り戸棚用 マルチストッカー Richell(リッチェル) 74995570
- トトノ 吊り戸棚用 マルチストッカー Richell(リッチェル) 74995570
- トトノ 吊り戸棚用 マルチストッカー Richell(リッチェル) 74995570
- トトノ 吊り戸棚用 マルチストッカー Richell(リッチェル) 74995570

トトノ 吊り戸棚用 マルチストッカー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
耐荷重(kg)
2
注文コード
74995570
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

吊り戸棚の中をスッキリ収納できます。
食品などの整理整頓に。
ストッカーを下ろさず、パッと確認できます。
本体を下ろすことなく、棚にいれたまま、中身の確認や取り出しができる前面扉つきです。
後部がカーブ形状のため、上の棚板に引っかからず取り出すことができる出し入れしやすい形です。
不透明なホワイトカラーなので、中身を見せず収納することができ、見た目スッキリします。
側面に手掛け穴があるので、持ちやすく、持ち運びに便利です。

材質
本体・扉:ポリプロピレン
ホワイト
規格
レギュラー
耐荷重(kg)
2
本体質量(g)
350
本体寸法(cm)
17.5×28×20H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする