曜日別特売

ステンレス保管庫二段式

ステンレス保管庫二段式 - シンコーステンレス保管庫二段式 - シンコーステンレス保管庫二段式 - シンコーステンレス保管庫二段式 - シンコーステンレス保管庫二段式 - シンコーステンレス保管庫二段式 - シンコー

上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。安全性の高いアクリル戸仕様。引出なしのシンプルな設計。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
保管庫二段式
高さ(mm)
1750
均等荷重(kg)
棚:100・総耐荷重:800
棚段数(段)
上1・下1
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全32種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81715545VRR-9045-1750-BS69450900
¥204,800
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715561VRR-9060-1750-BS78600900
¥236,500
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715570VRR-12045-1750-BS844501200
¥239,800
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715579VRR-12060-1750-BS996001200
¥283,700
¥279,800
¥307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715588VRR-15045-1750-BS1024501500
¥278,400
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715597VRR-15060-1750-BS1156001500
¥335,200
¥329,800
¥362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715606VRR-18045-1750-BS1164501800
¥319,700
¥309,800
¥340,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715615VRR-18060-1750-BS1306001800
¥382,300
¥379,800
¥417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715710VDRR-9045-1750-BS76450900
¥228,200
¥219,800
¥241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715719VDRR-9060-1750-BS86600900
¥259,900
¥259,800
¥285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715728VDRR-12045-1750-BS964501200
¥274,000
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715737VDRR-12060-1750-BS1116001200
¥317,900
¥309,800
¥340,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715746VDRR-15045-1750-BS1194501500
¥321,600
¥319,800
¥351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715755VDRR-15060-1750-BS1326001500
¥378,400
¥369,800
¥406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715771VDRR-18045-1750-BS1334501800
¥365,300
¥359,800
¥395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81715780VDRR-18060-1750-BS1476001800
¥427,900
¥419,800
¥461,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716026VARR-9045-1750-J10066450900
¥176,300
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716035VARR-9060-1750-J10075600900
¥206,800
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716051VARR-12045-1750-J100804501200
¥208,900
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716060VARR-12060-1750-J100956001200
¥251,600
¥249,800
¥274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716069VARR-15045-1750-J100974501500
¥245,100
¥239,800
¥263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716078VARR-15060-1750-J1001106001500
¥300,700
¥299,800
¥329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716087VARR-18045-1750-J1001104501800
¥284,000
¥279,800
¥307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716096VARR-18060-1750-J1001246001800
¥345,400
¥339,800
¥373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716191VADRR-9045-1750-J10073450900
¥199,700
¥189,800
¥208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716200VADRR-9060-1750-J10083600900
¥230,200
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716209VADRR-12045-1750-J100924501200
¥243,100
¥239,800
¥263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716218VADRR-12060-1750-J1001076001200
¥285,800
¥279,800
¥307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716227VADRR-15045-1750-J1001144501500
¥288,300
¥279,800
¥307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716236VADRR-15060-1750-J1001276001500
¥343,900
¥339,800
¥373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716245VADRR-18045-1750-J1001274501800
¥329,600
¥319,800
¥351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81716261VADRR-18060-1750-J1001416001800
¥391,000
¥389,800
¥428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする