曜日別特売

ステンレスキャビネット作業台

ステンレスキャビネット作業台 - シンコーステンレスキャビネット作業台 - シンコーステンレスキャビネット作業台 - シンコーステンレスキャビネット作業台 - シンコーステンレスキャビネット作業台 - シンコーステンレスキャビネット作業台 - シンコーステンレスキャビネット作業台 - シンコーステンレスキャビネット作業台 - シンコー

収納力と作業性を兼ね備えた実用的な商品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
キャビネット作業台
高さ(mm)
800
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全123種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81716690E-6045-PU10030450600天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥78,700
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716699E-6045-800-PSU10030450600天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥91,900
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716708E-6060-PU10034600600天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥92,900
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716717E-6060-800-PSU10034600600天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥106,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716726E-7545-PU10033450750天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥86,800
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716735E-7545-800-PSU10033450750天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716751E-7560-PU10038600750天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥102,200
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716760E-7560-800-PSU10038600750天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥115,400
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716769E-9045-PU10037450900天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥95,000
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716778E-9045-800-PSU10037450900天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥108,200
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716787E-9060-PU10041600900天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥111,800
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716796E-9060-800-PSU10041600900天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716805E-9075-PU10061750900天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥128,300
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716821E-9075-800-PSU10061750900天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥141,500
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716830E-9090-800-PU10073900900天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥156,200
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716839E-9090-800-PSU10073900900天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥169,400
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716848E-9090-800-J15053900900天板:250・棚:100・総耐荷重:500
¥124,600
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716857E-12045-PU100444501200天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥107,700
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716866E-12045-800-PSU100444501200天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥120,900
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716875E-12060-PU100516001200天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥131,700
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716891E-12060-800-PSU100516001200天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥144,900
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716900E-12075-PU100607501200天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥155,600
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716909E-12075-800-PSU100607501200天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥168,800
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716918E-12090-800-PU100719001200天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716927E-12090-800-PSU100719001200天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥193,200
¥189,800
¥208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716936E-12090-800-J150669001200天板:250・棚:100・総耐荷重:500
¥148,400
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716945E-15045-PU100524501500天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥113,200
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716961E-15045-800-PSU100524501500天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥126,400
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716970E-15060-PU100616001500天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥142,500
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716979E-15060-800-PSU100616001500天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥155,700
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716988E-15075-PU100707501500天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥171,700
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81716997E-15075-800-PSU100707501500天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥184,900
¥179,800
¥197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717006E-15090-PU100819001500天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥201,000
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717015E-15090-800-PSU100819001500天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥214,200
¥209,800
¥230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717031E-18045-PU100594501800天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥133,600
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717040E-18045-800-PSU100594501800天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥146,800
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717049E-18060-PU100696001800天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥164,100
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717058E-18060-800-PSU100696001800天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥177,300
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717067E-18075-PU100817501800天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥194,600
¥189,800
¥208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717076E-18075-800-PSU100817501800天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥207,800
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717085E-18090-PU100919001800天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥225,300
¥219,800
¥241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717101E-18090-800-PSU100919001800天板:250・棚:100・総耐荷重:400
¥238,500
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717110ED-6045-PU10032450600天板:250・総耐荷重:400
¥95,700
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717119ED-6045-800-PSU10032450600天板:250・総耐荷重:400
¥108,900
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717128ED-6060-PU10035600600天板:250・総耐荷重:400
¥108,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717137ED-6060-800-PSU10035600600天板:250・総耐荷重:400
¥121,300
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717146ED-7545-PU10037450750天板:250・総耐荷重:400
¥104,200
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717155ED-7545-800-PSU10037450750天板:250・総耐荷重:400
¥117,400
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717171ED-7560-PU10041600750天板:250・総耐荷重:400
¥117,500
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81717180ED-7560-800-PSU10041600750天板:250・総耐荷重:400
¥130,700
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする