ステンレス戸棚
上部と下部に分かれており、搬入・設置が簡単な製品です。ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。扉もステンレス製で収納物もしっかり隠せるシンプル設計。
- 用途
- 研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
- 適合
- 戸棚
- 高さ(mm)
- 1800
- 奥行(mm)
- 900
- 均等荷重(kg)
- 棚:100・総耐荷重:800
- 棚段数(段)
- 上1・下1
- 使用上の注意
- 塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ




















