曜日別特売

ステンレス保管庫一段式

ステンレス保管庫一段式 - シンコーステンレス保管庫一段式 - シンコーステンレス保管庫一段式 - シンコーステンレス保管庫一段式 - シンコー

ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。安全性の高いアクリル戸と、収納に便利な引出付き仕様です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
保管庫一段式
高さ(mm)
950
均等荷重(kg)
天板:150・棚:100・総耐荷重:400
棚段数(段)
1
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全16種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81714985LDR-9045-950-BS51450900
¥149,500
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715001LDR-9060-950-BS57600900
¥166,700
¥159,800
¥175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715010LDR-12045-950-BS664501200
¥181,500
¥179,800
¥197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715019LDR-12060-950-BS756001200
¥205,700
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715028LDR-15045-950-BS834501500
¥213,200
¥209,800
¥230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715037LDR-15060-950-BS946001500
¥247,000
¥239,800
¥263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715046LDR-18045-950-BS924501800
¥238,900
¥229,800
¥252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715055LDR-18060-950-BS1056001800
¥276,200
¥269,800
¥296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715466LADR-9045-950-J10048450900
¥125,800
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715475LADR-9060-950-J10054600900
¥141,800
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715491LADR-12045-950-J100624501200
¥155,400
¥149,800
¥164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715500LADR-12060-950-J100716001200
¥178,400
¥169,800
¥186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715509LADR-15045-950-J100784501500
¥184,700
¥179,800
¥197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715518LADR-15060-950-J100896001500
¥217,300
¥209,800
¥230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715527LADR-18045-950-J100864501800
¥208,000
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81715536LADR-18060-950-J100996001800
¥244,100
¥239,800
¥263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする