曜日別特売

ステンレス吊戸棚

ステンレス吊戸棚 - シンコーステンレス吊戸棚 - シンコーステンレス吊戸棚 - シンコー

ステンレス製で耐久性に優れ、手入れが簡単。清潔な状態を維持しやすい商品です。安全性の高いアクリル戸で両面から出し入れできる、実用的な構造。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
吊戸棚
均等荷重(kg)
棚:70・総耐荷重:100
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全18種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81718476HRW60-1204539.960045012001
¥129,500
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718485HRW60-1206046.760060012001
¥149,300
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718501HRW60-1504548.260045015001
¥150,800
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718510HRW60-1506056.660060015001
¥175,800
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718519HRW60-1804555.760045018001
¥176,700
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718528HRW60-1806065.560060018001
¥206,000
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718537HRW75-1204547.975045012002
¥159,200
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718546HRW75-1206056.975060012002
¥185,300
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718555HRW75-1504557.875045015002
¥195,400
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718571HRW75-1506069.175060015002
¥228,300
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718580HRW75-1804566.775045018002
¥226,700
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718589HRW75-1806079.875060018002
¥265,100
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718598HRW90-1204552.690045012002
¥175,800
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718607HRW90-1206061.990060012002
¥202,300
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718616HRW90-1504563.390045015002
¥221,800
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718625HRW90-1506074.990060015002
¥255,200
¥249,800
¥274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718641HRW90-1804572.990045018002
¥262,400
¥259,800
¥285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
81718650HRW90-1806086.290060018002
¥301,200
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする