曜日別特売
LCD-WMPP14P 液晶保護反射防止フィルム Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応 紙のような質感 サンワサプライ 74996638

LCD-WMPP14P 液晶保護反射防止フィルム Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応 紙のような質感 サンワサプライ 74996638
LCD-WMPP14P 液晶保護反射防止フィルム Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応 紙のような質感 サンワサプライ 74996638
LCD-WMPP14P 液晶保護反射防止フィルム Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応 紙のような質感 サンワサプライ 74996638
LCD-WMPP14P 液晶保護反射防止フィルム Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応 紙のような質感 サンワサプライ 74996638
LCD-WMPP14P 液晶保護反射防止フィルム Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応 紙のような質感 サンワサプライ 74996638
LCD-WMPP14P 液晶保護反射防止フィルム Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応 紙のような質感 サンワサプライ 74996638
LCD-WMPP14P 液晶保護反射防止フィルム Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応 紙のような質感 サンワサプライ 74996638
LCD-WMPP14P 液晶保護反射防止フィルム Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応 紙のような質感 サンワサプライ 74996638
LCD-WMPP14P 液晶保護反射防止フィルム Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応 紙のような質感 サンワサプライ 74996638

液晶保護反射防止フィルム Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14対応 紙のような質感LCD-WMPP14P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74996638
品番
LCD-WMPP14P
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

紙のような描き心地のフィルム。
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

セット内容
本体×1
材質
接着面/シリコン膜 外側/PET
厚さ(mm)
0.2
サイズ
ワイド
質量(g)
22
タイプ
紙のような材質
入数(枚)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×0.2×206.7
対応機種
Wacom ポータブルパッド MovinkPad Pro 14(DTHA140L0Z)
透過率(%)
91
耐熱性
-10~80℃
反射防止率(%)
ヘイズ:12.4
粘着力
60~100mN/25mm
表面硬度
3H
寸法(inch)
フィルム:14
タッチパネル方式
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする