寺岡製作所
P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
1巻
1箱(30巻)
色
黒
黒
赤
黄
ピンク
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
74997390
品番
NO.4140【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途
建築物・塗装・鉄骨などの養生用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
黒
テープ幅(mm)
50
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
16
引張強度(N/25mm)
97.7
粘着力(N/25mm)
13.22