曜日別特売
AI-1608GY-USB【ワケあり】 高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック) 74997968

高精度アナログ入出力ターミナル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱注文コード74997968品番AI-1608GY-USB【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)アウトレット
¥76,98061,980

入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能
USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要
各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能
FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載
Windowsに対応したドライバライブラリを提供
ソフトウェアによる校正機能を搭載

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)サイズYタイプシリーズUSB Yシリーズ (モバイル)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数4点入力点数4点分解能ADC:16-bitバッファメモリ入力:8k Word応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pin入力レンジ±10Vグリーン購入法適合バス仕様USB入力チャネル数シングルエンド 8-ch
注意
※使用ソフトウェアによって対応OSが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする