曜日別特売
85Z-90【ワケあり】 ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 74998449

85Z-90【ワケあり】 ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 74998449
85Z-90【ワケあり】 ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 74998449
85Z-90【ワケあり】 ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 74998449
85Z-90【ワケあり】 ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 74998449

ドアクローザー80シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は適合扉質量・仕様・適合ドア幅など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
適合扉質量(kg)
120以下
仕様
左右勝手有り
適合ドア幅(mm)
1200
注文コード
74998449
品番
85Z-90【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,490販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

木製、アルミなどの軽量ドアからスチールドアまで幅広く対応するドアクローザです。80シリーズのスタンダード型で、開き角度を制限するZ型・ストップなしタイプ。左右勝手兼用で、閉扉速度の調整が可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
適合扉質量(kg)
120以下
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
左右勝手有り
適合ドア高さ(mm)
2400
適合ドア幅(mm)
1200
注意
※120°制限用は取付位置を変えれば100°、110°制限にできます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31359433
2023-08-30
用途: アルミ門扉をスムーズに開閉する為
Doホーム 様(建設業・工事業)

大きい扉なので、多少重量があるためこちらの商品選びました。
施工が簡単で、門扉も使いやすくなりました。
次回も、同じような現場で使おうと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする