OK-47【ワケあり】 タップダイスセット 24PC PROMOTE(プロモート) 74998720

タップダイスセット 24PC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード74998720品番OK-47【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980

よく使われるサイズをセットにしました。

用途ネジ切、ネジ山の形成に商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする