曜日別特売

ドリルタップ(六角軸/HSS)

ドリルタップ(六角軸/HSS) - Weraドリルタップ(六角軸/HSS) - Weraドリルタップ(六角軸/HSS) - Weraドリルタップ(六角軸/HSS) - Weraドリルタップ(六角軸/HSS) - Weraドリルタップ(六角軸/HSS) - Weraドリルタップ(六角軸/HSS) - Weraドリルタップ(六角軸/HSS) - Wera

847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。

用途
掘削、叩き、バリ取り用
軸長(mm)
12
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
メーカー純正品番
刃先(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
802263991046403651046400012.5M3
¥3,100
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
802264081046455951046450018.5M10
¥5,150
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
802264171046413951046410013.3M4
¥3,200
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
802264261046445151046440016.8M8
¥4,250
¥3,500
¥3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
802264601046434451046430015M6
¥3,250
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする