サンエス
冷凍倉庫用防寒パンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
オレンジ
ウエスト(cm)
88~101
注文コード
74998966
品番
BO8006【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
オレンジ
サイズ
LL
ウエスト(cm)
88~101
機能
撥水、帯電防止、-40℃対応
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ファスナー/フロント・裾:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
混率(%)
【ツイル】ポリエステル100
股下(cm)
75
色番
30