付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個
カップリングΦ25×1個
カップリングパッキンΦ25×1個
タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個
ワンタッチカップリング(25×15)×1個
用途清水の移送に商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)吐出口径(Φmm)25出力(kW)0.15電圧(V)100周波数(Hz)60揚程(m)10全揚程(m)10最大吐出量(L/min)100吐出量(L/min)100仕様清水用(砂混じり)タイプ土砂水両用特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番850-9353型式非自動型質量(kg)4.8消費電力(W)369回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH)(mm)164×278定格電流(A)4.3電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100アズワン品番64-9482-35