タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
タケヤ化学工業の 卓上備品・テーブルウェア
タケヤ化学工業の ピッチャー・ハンドポット
タケヤ スリムジャグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
75008687
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
片手でも持てる便利な取っ手付き。本体はスリムなので冷蔵庫のドアポケットにすっぽり収納できます。
耐熱(本体100度)製品なのでお湯も注げます。
横置きも可能なので場所を選びません。
材質
【本体】AS樹脂【ハンドル付き蓋キャップ】ポリプロピレン【パッキン】シリコームゴム
寸法(mm)
150×105×310
色
ベージュ
質量(g)
321
容量(L)
1.9
耐熱温度(℃)
【本体】-20〜100【ハンドル付き蓋キャップ】-20〜120【パッキン】-20〜140