- センレンキャストFAN いため鍋 hokua(北陸アルミニウム) 75009755

センレンキャストFAN いため鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75009755 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

富山県高岡の職人技術とアルミ-マグネシウム合金でシリーズ最軽量化を実現した、最高級コーティングフライパン。
アルミキャスト〈鋳造〉製だから、熱をたっぷり蓄え熱ムラのない全面均一加熱でおいしく調理します。
内面は、ふっ素樹脂加工(ダイキンのSilkware EZ)

材質本体/アルミ-マグネシウム合金 内面/ふっ素樹脂加工 ダイキン Silkware EZ 外面/ミラー仕上げ 底面/サテン仕上げ 取っ手/天然木 質量(g)910 使用上の注意◇耐摩耗性試験200万回クリア (JIS S 2010 アルミニウム製加熱調理器具 8.3.4.5 耐摩耗性) 底面の厚さ(mm)2.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)33×54×9
注意
※ガス火専用 IH使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする