使用イメージ

へリンボンフラップショルダー(横型)-コン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75016771 品番33787-03
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高級感のある落ち着いたへリンボン生地が特徴のフラップショルダーバッグ
撥水加工で雨の日でも気にせず使えます
A4サイズ対応で、内外のポケットも多数
品質に定評のある兵庫県豊岡市で作られています

仕様正面フラップ:ファスナーポケット、片側面:オープンポケット、背面:オープンポケット、正面フラップ内側:オープンポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、底板 コン 質量(g)540 寸法(cm)23×31×8 生地【付属素材】合皮、【内装】綿、【本体】ポリエステルPVC 収納の目安A4サイズ(29.7×21.0)が収納可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする