仕様鋳鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁、高温用メタルシート、静電防止、フルボア型、ギア付、ISO5211対応、圧力検査: API 598寸法L(mm)356寸法H(mm)302規格面間: ASME B16.10 クラス 150、管接続: ASME B16.5 クラス 150、肉厚: ASME B16.34 クラス 150寸法B(mm)210寸法D1(mm)360材質(ボール)316SS呼び径(inch)5材質(フタ)A216 Gr. WCB/SCPH2口径(A)125材質(弁箱)A216 Gr. WCB/SCPH2材質(弁棒)SUS630 又は A564 TYPE630