51040 手作りガーゼマスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 75070436

51040 手作りガーゼマスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 75070436
51040 手作りガーゼマスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 75070436
51040 手作りガーゼマスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 75070436
51040 手作りガーゼマスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 75070436
51040 手作りガーゼマスクキット アーテック[学校教材・教育玩具] 75070436

手作りガーゼマスクキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード75070436品番51040
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥281
販売価格(税別)
255

短時間で製作可能!はじめてでも安心の手作りマスク!
裁断済みのガーゼ生地を使用し、自分に合ったサイズのマスクが製作できる裁縫学習キットです。本返し縫い・半返し縫い・並縫い・まつり縫いなどの裁縫の基礎をバランスよく学ぶことができます。カット済みの布を使用するため、短時間で安全に制作できます。短時間で仕上がるため、授業や家庭科実習、イベントにも取り入れやすいキットです。気軽にハンドメイドを楽しみながら、実用的なアイテムを作ることができます。製作時間の目安は約1~2時間です。

セット内容
ダブルガーゼ×1 / マスクゴム×2
材質
生地:綿 / ゴム:ポリエステル
寸法(mm)
【完成品】190×110 / ダブルガーゼ:250×270 / マスクゴム:300
ピンク
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする