LED4 車高灯NEO

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色クリアー LED色ブルー クリアー/ブルー 注文コード75074885 品番533581
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はレンズ色・LED色・色など11種類から選べます 他の種類を見る

24V車用 LED 車高灯ランプ
圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!
車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!

定格電圧(V)DC24 電球の種類LED レンズ色クリアー LED色ブルー 用途電装パーツ/車高灯 種別クリアー/ブルー 材質レンズ:PC/本体:ABS/ボルトナット:ステンレス 寸法(mm)36×132×29 クリアー/ブルー 定格DC24V 約100mA(約2.4W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×29×36 LEDSMD3030 4個 穴ピッチ(mm)80 明るさ(Lm)20
注意
※ノイズ対策済みですが、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが入る場合がございます。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25728396
2025-04-09
用途:
トラックのサイドマーカーランプ
その他業種

普通トラックの荷台のマーカーランプとして購入しました。 白レンズの黄色発光は商品がなかなか無いので購入のポイントになりました。非常に明るく、夜間の荷台周りも照らされるため安全確認に役立ちます。

対象商品:
25728396
2022-03-11
用途:
トラックのマーカー

現在ついているマーカーが暗いので交換しました。
明るさは申し分ありません。
取り付ける時にクリアーのカバーのネジは閉めすぎると割れるので締め過ぎ注意です。

3人が参考にしています
対象商品:
75074921
2019-09-12
用途:
車高灯
運輸・通信業

取り付けの時にレンズを閉めすぎて6個中3個割れてしまいました。ネジの締め付けに注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
75074885
2014-11-30
用途:
トラックに取付
個人のお客様

購入して4〜5年位経ちますが、8個中使用不可は0個すべて点灯しています。照度も有り明るくこの商品は良いと思われます。金額で安い物は有りますが、安い物が高い物より良いはずは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする