BRAKING
BRAKINGの ブレーキ系
BRAKINGの バイク用ディスクローター
BRAKING WK089R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75075011
品番
65562
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。
・フロント右側専用
用途
外径:Φ310、内径:121.5、厚さ:5.0
ボルト数:5、ボルト径:10.5、T/H:0、PCD:142.0
BRAKING社のWAVEローターを採用し、純正交換タイプでカスタムや補修にも対応
適合車種
GSX1300Rハヤブサ(08-17) フロント右側専用
バンディット1250/S(ABS仕様)(07-15) フロント右側専用
バンディット1200(06) フロント右側専用
注意
※ Wディスク車両は不可。左側に使用する BRAKING ディスクローター WK089L(76579)は廃番。